曜日別特売

CROWNモップーSS

CROWNモップーSS - ケミカル山本

ステンレス溶接焼け取り用の中性電解液(NEOシリーズ、EX101N、EX-102)用モップで、ステンレス溶接焼け取りと同時に不動態化が出来る電解処理に使用するモップです。
電源機とグリップコード、電極にモップを取付け電解液を含ませて通電しかつ、スパーク防止と電解効率を上げるワイプするクロスです。耐久性の良い中性電解液を用いた電解溶接焼け取りに最適です。
交流/特殊出力の両用型です。
耐久性に優れ全面使用可能です。
処理速度にも仕上がりにも自信あり!
二重でソフトな質感、ビード際にも当て易いです。
フィット感、保水性も抜群です。
隅まで届く優れものです。

寸法(mm)45×45電極S型スミ肉電極:28mm内容量1袋(20枚)
注意
※電解処理直後は、電極・モップが高温となっている場合があります。取り扱い時の火傷にご注意ください。
※電極・モップなどの交換時は、電源機(器)の電源を「切る」「出力停止」を確実に守って行ってください。
※電源機(器)の稼働中は、電極・モップの交換はしないでください。
※高出力で長くご使用の場合、電極グリップコードやクリップ付コードが熱くなりますので、火傷などにご注意ください。異常な発熱が感じられたらご使用を止めてください。
※電解処理でモップが消耗し電極が露出するとスパークして処理物(ワーク)を傷付けることがありますので、適度に交換してください。
※電極は鋭利形状になっている場合があります。モップ取付や取り外し作業、電極の交換作業時には十分お気をつけください。
※ご使用の際は、ゴム手袋、絶縁靴(ゴム底靴)、保護メガネなどの保護具を着用願います。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24509838
5,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接焼け取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする