曜日別特売

トラバルーン【台紙付】

トラバルーン【台紙付】 - とらや

トラバルーンは透明チューブに入っており酢酸ビニール樹脂をストローの先に付けてゆっくり膨らませます!ある程度大きくなったら、ふうせんのふき口を閉じると、シャボン玉よりも耐久性のある風船玉が出来上がります!台紙付ですので、壁掛けはもちろんイベントやお祭り、縁日での景品、お子様ランチのおまけなどにもご利用ください。

寸法(mm)【台紙】530×265×15入数(個)24適合年齢(歳)6歳以上グリーンマーク認定内容量1パック(24個)
注意
※*独特な香りがし、揮発性の高い溶剤を使用しているため、屋内で使用する際は十分換気して楽しんでください。(トルエンなどの危険な物質は含んでおりません) *誤飲の危険があるため、乳幼児には与えないでください。 対象年齢:6歳以上 *火気厳禁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2450054661002
960
959
1,055(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする