曜日別特売

ネオ・レインワールド

ネオ・レインワールド - トオケミネオ・レインワールド - トオケミ

スタンダードなレインウェア。
(ジャケット)
・透明リム付き着脱可能フード
・ポケット付
・メッシュ付※ジャケットのみ
(素材)
・表地:ポリエステル100%/PVCラミネート
・裏地:ポリエステル100%(メッシュ)※ジャケットのみ

用途雨の日の屋外での作業や、通勤・通学時に。ルミナスブラック素材【表地】ポリエステル100%/PVCラミネート【裏地】ポリエステル100%(メッシュ)※裏地メッシュ付きは、ジャケットのみ内容量1袋
注意
※ドライクリーニング・洗濯機洗いはお避け下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
着丈(cm)
適応身長(cm)
適応胴囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24513040#4105M7470160~16572~80
6,400
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
地域運賃
24513049#4105L7673165~17078~88
6,400
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
地域運賃
24513058#4105LL7876170~17586~96
6,400
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
地域運賃
24513067#41053L8178175~18594~104
6,400
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする