超合金バイゴマ

超合金バイゴマ - アイドル

昭和の男の子たちの必修玩具「ベーゴマ」です!金属製で重厚まさに硬派な男のコマと呼べるでしょう!コマ上部のデザインは全6種。上手く廻すには少しテクニックが要りますがあきらめず何度もトライしてみてください。

セット内容ひも付き 柄アソート本体サイズ(mm)【クリアケース】20×Φ38【ベイゴマ】Φ30×15入数(個)20適合年齢(歳)7歳以上グリーンマーク認定内容量1パック(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2451038090505
2,200
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする