曜日別特売

ライトプレーン

ライトプレーン - ツバメ玩具製作所ライトプレーン - ツバメ玩具製作所ライトプレーン - ツバメ玩具製作所

ゴム動力の組立ヒコーキです!昔懐かしの玩具、昔を思い浮かべながら子ども心にかえりましょう!子供から大人まで手軽に飛ばせるソフトグライダー!親子でも楽しく遊べます。ゴム動力付きの中型ソフトグライダーです。6種類のグライダーが入っています。

長さ(mm)【翼】410寸法(mm)460×90×30全長(mm)345入数(個)12適合年齢(歳)10歳以上グリーンマーク認定内容量1パック(12個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2451039837005
4,200
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする