タイガーゴム
水玉風船【台紙付】
つり下げ什器に、ヨーヨーにできる水玉風船が30袋付いているセットです!
寸法(mm)
【本体】125×100×10【台紙】520×295×45
適合年齢(歳)
6歳以上
グリーンマーク
認定
内容量
1パック(30袋×1パック)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24511019
18723
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください