八ツ矢工業
ポットラブ
水切れがよく汚れ落ちがいい丈夫なスポンジです。注ぎ口洗い内蔵。
用途
水筒、クーラーポットの洗浄に最適
材質
スポンジ/ナイロン不織布、ポリウレタンフォーム 柄/PP
全長(mm)
400
質量(g)
65
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24511491
17017
¥
730
¥
729
¥
802
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください