曜日別特売

エビブラシ

エビブラシ - 八ツ矢工業

パーム繊維をキセル型に束ねた竹柄のブラシ。天然植物繊維なので洗浄液を程よく含み汚れを落としやすくします。

用途トイレの洗浄、ペールや桶の洗浄などに材質頭部/パーム 柄/竹全長(mm)520質量(g)85繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2451152717545
オープン
659
725(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

たわし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする