八ツ矢工業
竹柄付たわし 特上エビ型
パーム繊維の竹製柄付きたわし。竹柄なので軽い。3点で固定しているので丈夫
用途
トイレの洗浄、ペールや桶の洗浄などに
材質
頭部/パーム 柄/竹
全長(mm)
500
質量(g)
80
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24511500
17514
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください