曜日別特売

太陽パームたわし

太陽パームたわし - 八ツ矢工業

スタンダードなパームたわし

用途鍋、釜、食器、ざるなどの洗浄に材質パーム繰り返し・詰め替え対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
245111591254012号45
オープン
269
296(税込)
9日以内出荷
245111681254520号75
オープン
309
340(税込)
9日以内出荷
245111771255030号110
380
379
417(税込)
9日以内出荷
245111861255540号150
520
519
571(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

たわし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする