マジカルナイロンたわし

マジカルナイロンたわし - 八ツ矢工業

水ハネ防止バンド付。水切れが良く衛生的

用途鍋、釜、ざるなどの洗浄に材質PP繰り返し・詰め替え対応内容量1個
全8種類を絞り込む
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2451105512514グリーン45
330
329
362(税込)
9日以内出荷
24511071125141ブルー45
330
329
362(税込)
9日以内出荷
2451108012515グリーン20号75
490
489
538(税込)
9日以内出荷
24511089125151ブルー20号75
490
489
538(税込)
9日以内出荷
2451109812516グリーン30号100
580
579
637(税込)
9日以内出荷
24511107125161ブルー30号100
580
579
637(税込)
9日以内出荷
2451111612517グリーン40号130
640
639
703(税込)
9日以内出荷
24511125125171ブルー40号130
640
639
703(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

たわし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする