ルネセイコウ
テンポラリィーチェアEX
カウンター越しでの接客や、レジ打ち、工場等、様々な作業場で高い位置でのワークをサポート。立ち作業にも座り作業にも便利
用途
シートの高さが水平~78°まで起こすことが可能でイスになりスタンティングサポートにもなります。
材質
PVC/スチールパイプ
質量(g)
4300
幅(cm)
30
高さ(cm)
65~93
グリーン購入法
適合
奥行き(cm)
41.5
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24513268
TEEX-6585/01
ブラック/ブラック
¥
27,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24513277
TEEX-6585W/04
オレンジ/ミルキーホワイト
¥
27,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。