MSソリューションズ
フィンガーリング付き ネックストラップ ブラック
【簡易包装:透明袋】ネックストラップとフィンガーリングの2Way仕様 長時間つけても痛くなりにくい平紐仕様 負荷が掛かると外れる安全機構付き 長さ調節可能なアジャスター付き
仕様
平紐(長時間つけても痛くなりにくい)
本体質量(g)
18.2
機能
・フィンガーリング着脱可能・長さ調整用アジャスター。強い負荷がかかると外れる安全機構付き・ワンタッチ着脱。取り外し:中央のボタンを押しながらリングを外す。取り付け:リングをカチッと音がするまではめ込む
全長(cm)
53~70
素材
ポリエステル+ABS
リング径(Φmm)
フィンガーリング:22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24515526
MP-MNSFR01BK
¥
940
¥
939
¥
1,033
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください