充電式モバイルチャージフラッシュライト

充電式モバイルチャージフラッシュライト - ヒロコーポレーション充電式モバイルチャージフラッシュライト - ヒロコーポレーション

広角モード・長照射モードに調節可能!
防災、キャンプ、登山、夜釣り、停電、散歩などあらゆるシーンに!
緊急時にモバイルバッテリーとしても活用できます。

付属品説明書・ストラップ・USBType-Cケーブル材質アルミニウム合金ブラック幅(cm)4本体質量(g)210充電時間約5~6時間連続使用可能時間(満充電時)強光:約2時間高さ(cm)19奥行き(cm)4内容量1個
注意
※強い衝撃や振動を加えたり、落としたりしないでください。
※異常を感じた場合、電源をOFFにして、直ちに使用を中止してください。
※分解・改造はしないでください。
※使用中、LEDを覗き込んだり、光を直接目に当てたりしない。視力低下や目に悪影響を及ぼす場合があります。
※本体を水で濡らしたり、本体の充電ケーブルのプラグ部分に水やほこりがある状態で充電・使用したりしないでください。
※ペットや小さなお子様の手の届くところで保管・使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24513487HDL-8408
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする