東リ
バスナセメントEPO
浴室用床シートバスナ・ラバナに適用接着剤。防カビ仕様の二液型。
用途
バスナフローレ・バスナアルティ・バスナリアルデザイン・ラバナ専用接着剤。
成分
エポキシ樹脂系溶剤系
時間
待ち:20分
改正建築基準法(JAIA対応)
JAIA F☆☆☆☆
外観
A液:淡灰色・B液:濃灰色 ペースト状
張付け可能時間(分)
夏20~60、冬20~120
保管温度(℃)
直接日光に当たらない場所。(5~35
危険物の類別
非危険物
注意
※火気厳禁
※開缶時上澄み液がある場合、缶毎に攪拌後、二液を等量で充分に(色が均一になるまで)混ぜ合わせる。
※返品不可
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内容量(kg)
施工面積(m
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24515560
BNEP-L
1セット(16kg)
16(A液8・B液8)
約40
¥
35,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24515569
BNEP-CA
1箱(1kg×4個)
1(A液0.5・B液0.5)×4セット
約2.5
¥
11,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください