東リ
エコGAセメントEX
今日粘着のピールアップ形接着剤
用途
ファブテックタイル、タイルカーペット、置敷きビニル床タイルに使える接着剤。
成分
アクリル樹脂系エマルション形
時間
待ち:20~60分
改正建築基準法(JAIA対応)
JAIA F☆☆☆☆
外観
乳白色 ペースト状
内容量(kg)
15
保管温度(℃)
直接日光に当たらない場所。(5~35
危険物の類別
非危険物
施工面積(m
2
)
約150~375(下地により違いあり)
内容量
1缶(15kg)
注意
※湿気のおそれのあるモルタル床では使用不可。
※ピールアップ性を上げる為に、接着剤が半透明になってから貼り付け開始。
※フェルトバッキング製品の接着剤塗布量は、一般的な塩ビバッキング製品の1.5倍程度が目安になります。
※返品不可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24515535
GACEX-L
¥
22,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください