東リ
AKシール
貼ったり剥がしたり繰り返し使用可能なフローリングを傷めない吸着式両面テープ。
用途
ロールカーペット・ラグ・クッションフロア・ビニル床タイル・ビニル床シート等
仕様
標準手配量:マットサイズで四隅に各1枚、ラグサイズは長手方向中央に各1枚
規格
100枚(幅10cm×10cm)
素材
アクリルフォーム・ポリエステルフィルム
内容量
1箱(100枚×10袋)
注意
※床の水分、油分、ホコリなどを取り除いてから使用。下地に段差、隙間、凹凸がある場合には吸着しにくくなります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24515639
AKS
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください