京セラインダストリアルツールズ
ウインチ
巻き過ぎと逆巻きの防止機能を搭載した最大吊揚げ荷重60Kgの小型軽量タイプのブレーキ付ウインチです。
加速防止・逆巻防止機構付で安全に荷揚げ・積降しができます。
ブレーキ付で安全な小型・軽量タイプです。
用途
商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業
幅(mm)
260
高さ(mm)
360
質量(g)
10500
奥行(mm)
205
電流(A)
6
電源(V)
100
消費電力(W)
550
電源コード(m)
5
吊上速度(cm/s)
46
最大吊上能力(kg)
60
内容量
1台
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください。
※ワイヤーロープが乱巻きの状態でご使用になりますと機械の動作不良・故障だけでなく、ワイヤーロープの早期損傷や切断による事故の原因になります。
※必ずアース(接地)してください。
※使用電源は銘板に表示してある電圧でご使用ください。
※本機の吊り下げは水平でしっかりした場所(吊揚荷重+本体重量に十分耐えられること)に据付してください。
※延長コードを使用するときはアース線を備えた3芯コードを使用してください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
揚程(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24515456
AWI62D_15m
操作スイッチ(コード10m)×1・ワイヤーロープ(径4mm×15m)×1・スイベルフック(本体取付)×1
14
¥
119,000
¥
92,820
¥
102,102
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24515465
AWI62D_21m
操作スイッチ(コード10m)×1・ワイヤーロープ(径4mm×21m)×1・スイベルフック(本体取付)×1
20
¥
122,000
¥
95,160
¥
104,676
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24515481
AWI62D_31m
操作スイッチ(コード10m)×1・ワイヤーロープ(径3.3mm×31m)×1・スイベルフック(本体取付)×1
30
¥
127,000
¥
99,060
¥
108,966
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください