曜日別特売

リモコンウインチ

リモコンウインチ - 京セラインダストリアルツールズリモコンウインチ - 京セラインダストリアルツールズリモコンウインチ - 京セラインダストリアルツールズリモコンウインチ - 京セラインダストリアルツールズリモコンウインチ - 京セラインダストリアルツールズリモコンウインチ - 京セラインダストリアルツールズリモコンウインチ - 京セラインダストリアルツールズリモコンウインチ - 京セラインダストリアルツールズ

荷揚げ操作をコードレスで遠隔操作ができて作業に合わせて2段階の荷揚げ速度が選べるリモコンタイプのウインチです。
作業に合わせて2段階(高速・低速)の吊上速度が選べます。
本体1台を2個のリモコンで操作出来ます。
非常用上昇・下降スイッチ付です。
荷揚げ操作をコードレスで遠隔操作(約30m)ができるリモコンタイプです。

用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業付属品リモコン×1・スイベルフック(本体取付)×1・単4形アルカリ乾電池×2・ストラップ(リモコン取付)×1幅(mm)260高さ(mm)360質量(g)10800奥行(mm)205電流(A)6電源(V)100消費電力(W)550揚程(m)20電源コード(m)5吊上速度(cm/s)【高速】46【低速】16最大吊上能力(kg)60内容量1台
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください。
※ワイヤーロープが乱巻きの状態でご使用になりますと機械の動作不良・故障だけでなく、ワイヤーロープの早期損傷や切断による事故の原因になります。
※必ずアース(接地)してください。
※使用電源は銘板に表示してある電圧でご使用ください。
※本機の吊り下げは水平でしっかりした場所(吊揚荷重+本体重量に十分耐えられること)に据付してください。
※延長コードを使用するときはアース線を備えた3芯コードを使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24515508AWI62RCD_21m
212,000
165,360
181,896(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする