東リ
CRセメント
瞬間的に強力な接着力が得られる、巾木の出隅用接着剤。
用途
巾木(スタイル巾木除く)・腰壁用シートの出隅(ふぁぶテック腰壁除く)・ラバータイルの壁面施工用・カーペットの壁面施工用(立上げ部)
成分
ゴム系溶剤形
外観
黄白色 ペースト状
張付け可能時間(分)
30~100
保管温度(℃)
直接日光に当たらない場所。(5~35
危険物の類別
非危険物
ホルムアルデヒド等級
JIS F☆☆☆☆
注意
※火気厳禁
※全面使用すると後日縮みが発生する可能性があります。
※巾木の場合出隅部のみ使用する。
※返品不可
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内容量(kg)
施工面積(m
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24515578
CRC-S
1缶(3kg)
3
約6
¥
5,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24515587
CRC-CA
1箱(3kg×4個)
3×4缶
約24
¥
18,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください