MROCAT
軽作業用胴付長靴
胸下まで防水できる軽作業用の胴付長靴です。
水仕事や川遊び、アウトドアなどに重宝します。
便利なポケット付き。
バックルタイプで脱ぎ履きしやすいタイプです。
用途
水遊び、軽作業等に。
付属品
インソール、腰ベルト、補修用接着剤、補修布
材質
PVC
色
カーキ
内容量
1着
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※不適切な取り扱いは製品の破損、事故に繋がりますので注意してご使用ください。
※軽作業用の商品となります、股下20cmくらいを目安としてご使用ください。
※刃物やペン先などの尖ったもので製品を傷をつると、破れ、浸水の原因になりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
サイズ(cm)
高さ(cm)
太もも周り(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24515368
C0106-39
2.2
39
23.5~24
【雨靴部】33
77
¥
5,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
24515377
C0106-43
2.6
43
26.5~27
【雨靴部】35
78
¥
5,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください