東リ
アロンアルファ
補修用瞬間接着剤、一液型。広範な温度分布での作業が可能。開封後の貯蔵安定性に優れ最後まで使いきれます。
用途
補修用・継ぎ目溶接用
仕様
標準手配量:20m/20g
容量
20g×5個
危険物の類別
非危険物
組成
α-シアノアクリレート
内容量
1箱(20g×5個)
注意
※火気厳禁
※湿気の出る下地では効果が出ない。適用量以上に使用すると白化する。
※返品不可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24515596
ALFA
¥
7,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください