FKD(フクダ精工)
3SドリルR型(六角穴付ボルト用)
六角穴付ボルトのボルト穴および沈め穴を1工程で加工します。(2級穴規格)※SRM後継品
用途
鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミ合金・銅合金・樹脂
材質
SKH51
刃数
2
表面処理
ホモ処理
ねじれ角(°)
34~38゜
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
溝長(mm)
ドリル径(Φmm)
全長L(mm)
外径(Φmm)
ドリル長L1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24515386
SRMH M3
(L)25
Dc1:3.4
65
Dc2:6.5
13
¥
6,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
24515395
SRMH M4
(L)35
Dc1:4.5
75
Dc2:8
18
¥
6,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
24515411
SRMH M5
(L)40
Dc1:5.5
85
Dc2:9.5
22
¥
7,200
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
24515420
SRMH M6
(L)45
Dc1:6.6
90
Dc2:11
25
¥
8,900
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
24515429
SRMH M8
(L)55
Dc1:9
100
Dc2:14
28
¥
11,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
24515438
SRMH M10
(L)60
Dc1:11
110
Dc2:17.5
30
¥
13,300
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
24515447
SRMH M12
(L)65
Dc1:14
115
Dc2:20
32
¥
19,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください