エピオス
長期保存ボディタオル 100本セット
備えあれば憂いなし!いざという時に大活躍!アルミフィルム使用で長期保存(製造から5年)可能な超大判・厚手不織布の使い捨てウェットタオルです。防災備蓄はもちろんスポーツやレジャーにも!
用途
非常時に備える防災グッズ
材質
パルプレーヨン不織布
寸法(mm)
個装:約50×200
本体寸法(mm)
約560×280
内容量
1個
注意
※製造から6か月以内の商品をお送りいたします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24513469
MZ06
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
2
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません