曜日別特売

折りたたみウォーターバッグ(6.5L) 100個セット

折りたたみウォーターバッグ(6.5L) 100個セット - エピオス折りたたみウォーターバッグ(6.5L) 100個セット - エピオス折りたたみウォーターバッグ(6.5L) 100個セット - エピオス折りたたみウォーターバッグ(6.5L) 100個セット - エピオス

非常時に役立つ6.5L(満水時)タイプの給水袋。水の役割や水の確保の手引きなどの役立つ情報をわかりやすく図解してあります。

用途非常時やアウトドアシーンで貯水しておけます。材質PE・PA・PET寸法(mm)320×130×355容量(L)6.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
245133817015
45,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,200/税込¥1,320
北海道地方2¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする