曜日別特売
モノタロウ

タグ ロックアウト・タグアウト用

タグ ロックアウト・タグアウト用 - モノタロウタグ ロックアウト・タグアウト用 - モノタロウタグ ロックアウト・タグアウト用 - モノタロウタグ ロックアウト・タグアウト用 - モノタロウタグ ロックアウト・タグアウト用 - モノタロウタグ ロックアウト・タグアウト用 - モノタロウタグ ロックアウト・タグアウト用 - モノタロウ

耐久性に優れたΦ10mmの大型金属製ハトメを採用しているため、様々なロックアウトキーがご利用いただけます。
また、タグ部分には油性ペンで書き込めるタイプです。

用途機械設備の点検・メンテナンス作業中のタグアウト・ロックアウトに。仕様上部中央ハトメΦ10mm穴×1材質紙、PET加工PETラミネート加工寸法(縦×横)(mm)150×80材質(ハトメ)金属製内容量1セット(10枚)
注意
※用途以外の使用はしないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66586741MC094危険 修理・点検中 操作禁止
1,598
1,758(税込)
当日出荷
1年間返品保証
66586750MC093危険 修理・点検中 さわるな
1,598
1,758(税込)
当日出荷
1年間返品保証
66586759MC094危険 修理・点検中 スイッチ入れるな
1,598
1,758(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする