カット コーン
先端がカットされているカラーコーンです。様々なオプションの差し込み取付が可能です。軽量のため持ち運びが容易で設置が楽に行えます。
用途
各種工事、ビルメンテナンスや清掃作業時の安全区画として。ホテルや駐車場、学校関連での区画表示に。
材質
低密度ポリエチレン(LDPE)
高さ(mm)
約680
種類
スタンダード
RoHS指令(10物質対応)
対応
デザイン
無地
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※コーンベッド部は約Φ293mmです。
※風などで飛ばないよう別売のコーンベッドなどを使用してください。
※火の気のある場所や高温多湿の場所は避けて保管してください。
全16種類を絞り込む
色
緑
赤
青
黄
内容量
1セット(20本)
1本
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
色
穴径(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57863201
-
1本
赤
40
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
57863210
-
1本
青
40
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
57863219
-
1本
緑
40
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
57863228
-
1本
黄
40
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
57863237
-
1セット(20本)
赤
40
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
57863246
-
1セット(20本)
青
40
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
57863255
-
1セット(20本)
緑
40
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
57863271
-
1セット(20本)
黄
40
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
57863280
-
1本
赤
50
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
57863289
-
1本
青
50
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
57863298
-
1本
緑
50
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
57863307
-
1本
黄
50
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
57863316
-
1セット(20本)
赤
50
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
57863325
-
1セット(20本)
青
50
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
57863341
-
1セット(20本)
緑
50
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
57863350
-
1セット(20本)
黄
50
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください