曜日別特売

9.5sq.工具セット(チェストタイプ)

9.5sq.工具セット(チェストタイプ) - KTC

スタンダードフォルムのチェスト SKX0223を採用したインチサイズの工具セットです。
日常のメンテナンスに不足を感じさせない厳選された入組内容です。

セット内容SK3541BXT1:入組品×1、SK3546BXT2:トレイ(3枚)×1、SKX0223R:チェスト(レッド)×1質量(kg)18.5内容入組:9.5sq.ソケット(十二角):B3-1/4W、9.5sq.ソケット(十二角):B3-5/16W、9.5sq.ソケット(十二角):B3-3/8W、9.5sq.ソケット(十二角):B3-7/16W、9.5sq.ソケット(十二角):B3-1/2W、9.5sq.ソケット(十二角):B3-9/16W、9.5sq.ソケット(十二角):B3-19/32W、9.5sq.ソケット(十二角):B3-5/8W、9.5sq.ソケット(十二角):B3-11/16W、9.5sq.ソケット(十二角):B3-3/4W、9.5sq.ソケット(十二角):B3-13/16W、9.5sq.ソケット(十二角):B3-7/8W、9.5sq.ラチェットハンドル:BR390、9.5sq.スピンナハンドル:BS3E、9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q、9.5sq.エクステンションバー:BE3-050、9.5sq.エクステンションバー:BE3-075、9.5sq.エクステンションバー:BE3-150、9.5sq.ユニバーサルジョイント:BJ3、めがねレンチ(45°×6°ロング):M5-3/8×7/16、めがねレンチ(45°×6°ロング):M5-1/2×9/16、めがねレンチ(45°×6°ロング):M5-19/32×11/16、めがねレンチ(45°×6°ロング):M5-5/8×3/4、めがねレンチ(45°×6°ロング):M5-13/16×7/8、めがねレンチ(45°×6°ロング):M5-15/16×1、スパナ:S2-1/4×5/16、スパナ:S2-3/8×7/16、スパナ:S2-1/2×9/16、スパナ:S2-19/32×11/16、スパナ:S2-5/8×3/4、スパナ:S2-13/16×7/8、樹脂柄マイナスドライバ:D1M2-5、樹脂柄マイナスドライバ:D1M2-6、樹脂柄マイナスドライバ:D1M2-8、樹脂柄クロスドライバ:D1P2-1、樹脂柄クロスドライバ:D1P2-2、樹脂柄クロスドライバ:D1P2-3、樹脂柄スタッビドライバ(マイナス):D1MS-6、樹脂柄スタッビドライバ(クロス):D1PS-2、コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200、ラジオペンチ:PSL-150、ニッパ:PN1-150、コンビハンマ:UD7-10、ロッキングプライヤ:150LN、ボールポイントL形ロング、六角棒レンチセット(9本組):HL259BSP、(1/16,:5/64,:3/32,:1/8,:5/32,:3/16,:1/4,:5/16,:3/8)、マグネット付パーツトレイ:YKPT-RM入組点数54点内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25963081SK3542BXR
152,000
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする