日本ノート
A4スクールラインプラスノート
人と環境にやさしいサステナブルなノート
本文には、鉛筆での筆記特性に優れた古紙パルプ配合率100%の筆記用中性再生紙を使用。色覚の多様性に配慮し、より多くの人に見やすい罫線色を採用しています。
寸法(mm)
【本体】210×297【本文】210×297
サイズ
A4
質量(g)
170
タイプ
糸綴じ
枚数
30枚
罫
10mmヨコ罫
対象
小学4年生、小学5年生、小学6年生、中学生
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定
内容量
1冊(30枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25963099
LAP10YB
ブルー
¥
290
¥
229
¥
252
(税込)
翌々日出荷
25963108
LAP10YG
グリーン
¥
290
¥
229
¥
252
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください