無限コーティングプレミアム ロングテーパネック2枚刃ボールエンドミル

無限コーティングプレミアム ロングテーパネック2枚刃ボールエンドミル - NS(日進工具)無限コーティングプレミアム ロングテーパネック2枚刃ボールエンドミル - NS(日進工具)無限コーティングプレミアム ロングテーパネック2枚刃ボールエンドミル - NS(日進工具)

深部の加工で高精度化が図れるテーパネック形状のボールエンドミルです。被削材硬度40~65HRCへの加工に効果を発揮します。

用途プリハードン鋼・高硬度鋼材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティングプレミアムねじれ角30゜内容量1本
注意
※表記の首角2は目安になります。被削材と首部の干渉が心配される時は、必ず実測での確認をお願いします。
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
刃長(mm)
全長L(mm)
シャンク径d(Φmm)
首角θ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25962031MRBTNH230 R0.25X3°X408-00588-02571L:0.355043゜
7,700
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
25962040MRBTNH230 R0.25X5°X408-00588-02591L:0.355045゜
7,700
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
25962049MRBTNH230 R0.3X2°X1008-00588-03058L:0.455042゜
7,900
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
25962058MRBTNH230 R0.3X3°X1008-00588-03078L:0.455043゜
7,900
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
25962067MRBTNH230 R0.3X5°X1008-00588-03098L:0.455045゜
7,900
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
25962076MRBTNH230 R0.2X3°X408-00588-02071L:0.35043゜
8,100
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
25962085MRBTNH230 R0.2X5°X408-00588-02091L:0.35045゜
8,100
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
25962101MRBTNH230 R0.25X1°30'X608-00588-02544L:0.355041゜30′
8,100
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
25962110MRBTNH230 R0.25X2°X608-00588-02554L:0.355042゜
8,100
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
25962119MRBTNH230 R0.25X3°X608-00588-02574L:0.355043゜
8,100
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
25962128MRBTNH230 R0.25X5°X608-00588-02594L:0.355045゜
8,100
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
25962137MRBTNH230 R0.2X30'X508-00588-02024L:0.350430′
8,300
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
25962146MRBTNH230 R0.2X1°X508-00588-02034L:0.35041゜
8,300
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
25962155MRBTNH230 R0.2X1°30'X508-00588-02044L:0.35041゜30′
8,300
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
25962171MRBTNH230 R0.2X2°X508-00588-02054L:0.35042゜
8,300
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
25962180MRBTNH230 R0.2X3°X608-00588-02074L:0.35043゜
8,300
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
25962189MRBTNH230 R0.2X5°X608-00588-02094L:0.35045゜
8,300
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
25962198MRBTNH230 R0.25X3°X808-00588-02576L:0.355043゜
8,500
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
25962207MRBTNH230 R0.5X5°X2008-00588-05096L:0.757065゜
8,600
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
25962216MRBTNH230 R0.5X5°X29.308-00588-05098L:0.757065゜
9,900
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
25962225MRBTNH230 R0.1X3°X208-00588-01071L:0.155043゜
10,400
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
25962241MRBTNH230 R0.1X3°X408-00588-01074L:0.155043゜
10,600
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
25962250MRBTNH230 R0.1X5°X408-00588-01094L:0.155045゜
10,600
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
25962259MRBTNH230 R0.1X2°X308-00588-01055L:0.155042゜
11,400
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
25962268MRBTNH230 R0.15X1°30'X408-00588-01544L:0.25041゜30′
11,400
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
25962277MRBTNH230 R0.15X2°X508-00588-01555L:0.25042゜
11,900
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
25962286MRBTNH230 R0.05X3°X108-00588-00575L:0.075043゜
12,900
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする