トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
【名入れ可】ヘルメット No.310F-OT
大人気の売れ筋タイプ 軽量で深くかぶれて安定性抜群。
帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
材質
ABS樹脂
質量(g)
約389
サイズ(cm)
53~61
内装
OT型内装
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)
あり
ひさし長さ(mm)
約50
材質(あごひも)
ポリエステル
サービス分類
名入れ
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25976356
No.310F-OT
ダークグリーン
¥
3,100
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
25976295
No.310F-OT
白
¥
3,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
25976311
No.310F-OT
うす黄
¥
3,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
25976320
No.310F-OT
ロイヤルブルー
¥
3,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
25976329
No.310F-OT
オレンジ
¥
3,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
25976338
No.310F-OT
紺
¥
3,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
25976347
No.310F-OT
水色
¥
3,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
25976365
No.310F-OT
ピンク
¥
3,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
25976381
No.310F-OT
黒
¥
3,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください