ラクテム
ステンレス取手H型 おねじ
ステンレス製の取っ手、おねじタイプの製品です。
付属の平座金、六角ナットを使用し対象物に固定することができます。
取っ手は11種類のラインナップよりお選びいただけます。
本品はオールステンレス製です。
用途
取っ手を使用した引き戸や吊り下げ、スライド等に。
材質
取っ手・ネジ・平座金(4枚)・六角ナット1種(2個):SUS304相当
内容量
1個
注意
※取付穴推奨径以上でご使用ください。
※推奨板厚は5mmまでとなります。
全11種類を絞り込む
寸法H(mm)
30
35
40
50
寸法P(mm)
選択してください
60
80
100
120
150
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
適合
寸法H(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25969006
SHHM8-60
付属:M4(六角ナット1種(2個))
30
12
8
60
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
5日以内出荷
25969015
SHHM8-80
付属:M4(六角ナット1種(2個))
30
12
8
80
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
5日以内出荷
25969031
SHHM8-100
付属:M4(六角ナット1種(2個))
30
12
8
100
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
5日以内出荷
25969040
SHHM8-120
付属:M4(六角ナット1種(2個))
30
12
8
120
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
5日以内出荷
25969049
SHHM10-80
付属:M5(六角ナット1種(2個))
35
13
10
80
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
5日以内出荷
25969058
SHHM10-100
付属:M5(六角ナット1種(2個))
40
13
10
100
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
25969067
SHHM10-120
付属:M5(六角ナット1種(2個))
40
13
10
120
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
5日以内出荷
25969076
SHHM10-150
付属:M5(六角ナット1種(2個))
40
13
10
150
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
5日以内出荷
25969085
SHHM12-100
付属:M6(六角ナット1種(2個))
50
14
12
100
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
25969101
SHHM12-120
付属:M6(六角ナット1種(2個))
50
14
12
120
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
25969110
SHHM12-150
付属:M6(六角ナット1種(2個))
50
14
12
150
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください