曜日別特売

ステンレス取手H型 めねじ

ステンレス取手H型 めねじ - ラクテムステンレス取手H型 めねじ - ラクテムステンレス取手H型 めねじ - ラクテムステンレス取手H型 めねじ - ラクテムステンレス取手H型 めねじ - ラクテムステンレス取手H型 めねじ - ラクテムステンレス取手H型 めねじ - ラクテムステンレス取手H型 めねじ - ラクテム

ステンレス製の取っ手、めねじタイプの製品です。
付属の平座金、十字穴付きトラス小ねじを使用し対象物に固定することができます。
取っ手は11種類のラインナップよりお選びいただけます。
本品はオールステンレス製です。

用途取っ手を使用した引き戸や吊り下げ、スライド等に。材質取っ手・平座金(2枚)・十字穴付きトラス小ねじ(2個):SUS304相当内容量1個
注意
※取付穴推奨径以上でご使用ください。
※推奨板厚は4mmまでとなります。
※板厚4mm以上はねじ長さを変更いただくと使用可能です。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法H(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25969119SHHF8-60付属:M4-10(十字穴付きトラス小ねじ(2個))308860
オープン
469
516(税込)
5日以内出荷
25969128SHHF8-80付属:M4-10(十字穴付きトラス小ねじ(2個))308880
オープン
489
538(税込)
5日以内出荷
25969137SHHF8-100付属:M4-10(十字穴付きトラス小ねじ(2個))3088100
オープン
509
560(税込)
5日以内出荷
25969146SHHF8-120付属:M4-10(十字穴付きトラス小ねじ(2個))3088120
オープン
559
615(税込)
5日以内出荷
25969155SHHF10-80付属:M5-10(十字穴付きトラス小ねじ(2個))3591080
オープン
579
637(税込)
5日以内出荷
25969171SHHF10-100付属:M5-10(十字穴付きトラス小ねじ(2個))40910100
オープン
659
725(税込)
5日以内出荷
25969180SHHF10-120付属:M5-10(十字穴付きトラス小ねじ(2個))40910120
オープン
699
769(税込)
5日以内出荷
25969189SHHF10-150付属:M5-10(十字穴付きトラス小ねじ(2個))40910150
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
25969198SHHF12-100付属:M6-12(十字穴付きトラス小ねじ(2個))501112100
オープン
869
956(税込)
5日以内出荷
25969207SHHF12-120付属:M6-12(十字穴付きトラス小ねじ(2個))501112120
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
25969216SHHF12-150付属:M6-12(十字穴付きトラス小ねじ(2個))501112150
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする