曜日別特売

ステンレス取手U型 マグネット付

ステンレス取手U型 マグネット付 - ラクテムステンレス取手U型 マグネット付 - ラクテムステンレス取手U型 マグネット付 - ラクテムステンレス取手U型 マグネット付 - ラクテムステンレス取手U型 マグネット付 - ラクテムステンレス取手U型 マグネット付 - ラクテムステンレス取手U型 マグネット付 - ラクテムステンレス取手U型 マグネット付 - ラクテム

ステンレス製の取っ手に強力なネオジキャップ磁石を取り付けた製品です。
磁石の吸着が可能であれば取り付け穴を開けることなく取っ手として使用可能です。
取っ手は5種類のラインナップよりお選びいただけます。
付属のゴムを磁石面に貼り付けるとキズ防止、また滑り落ちづらくなります。

用途磁石付きの取っ手を使用した引き戸や吊り下げ、スライド等に。材質ネジ:SUS304相当、取っ手:SUS304、滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)、磁石(キャップ):SPCC/ニッケルメッキ、磁石(本体):ネオジム/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※吸着力は2個取り付いた状態での参考値、滑り止めゴムを貼ると磁力が低下します。
※強力な磁力なため、精密機器・時計・医療機器・磁気カードなどには近づけないで下さい。
※破損、欠けにご注意下さい。 また、熱による磁力減少が大きいので80℃以上でのご使用は避けて下さい。
※滑り止めゴム使用時の磁力、効果については使用用途(水平、垂直荷重)、環境により異なります。
※滑り止めゴム貼り付け直後は剥がれやすい為、1~3日経ってからご使用下さい。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法
寸法L(mm)
寸法H(mm)
吸着力(N)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25968848HMSU16-4付属ゴム:Φ12mm×2枚4816784
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
25968857HMSU20-4付属ゴム:Φ15mm×2枚52161374
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
サブ画像125968866HMSU20-5付属ゴム:Φ15mm×2枚61181565
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
25968875HMSU25-6付属ゴム:Φ18mm×2枚69223336
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
25968891HMSU25-8付属ゴム:Φ18mm×2枚76243338
オープン
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする