曜日別特売

LB20形1600lm昼光色

LB20形1600lm昼光色 - Panasonic(パナソニック)
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●一般タイプ・1600lmタイプ・昼光色・非調光●Ra83●注)調光はできません。●注)ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242色温度(K)6500光源色LED(昼光色)安定器定格出力型<出力固定型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25975218NEL2100EDLE9
18,700
5,498
6,048(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする