曜日別特売

LB20形1600lm昼白色映光色

LB20形1600lm昼白色映光色 - Panasonic(パナソニック)
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●映光色タイプ・1600lmタイプ・昼白色・非調光●Ra93●注)調光はできません。●注)ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●注)光源が直接視界に入る高さに器具を設置するとLED光源がまぶしく感じる場合があります。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242色温度(K)5000光源色LED(昼白色)安定器定格出力型<出力固定型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25970878NEL2100DNLE9
21,000
6,198
6,818(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする