曜日別特売

LB20形1600lm温白色調光

LB20形1600lm温白色調光 - Panasonic(パナソニック)
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●一般タイプ・1600lmタイプ・温白色・調光●Ra83●セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能●注)適合調光器をご使用ください。●注)ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242色温度(K)3500光源色LED(温白色)安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25970930NEL2100EVLA9
20,400
5,998
6,598(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月27日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする