曜日別特売

LB20形3200lmPiPit調光昼白

LB20形3200lmPiPit調光昼白 - Panasonic(パナソニック)
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●PiPit調光タイプ・一般タイプ・3200lmタイプ・昼白色●Ra83●注)PiPit調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。●注)PiPit調光タイプライトバーは直付露出型・埋込開放型器具(ライトバー全体が下方より視認できる器具)と組み合わせてご使用ください。下方にパネルやルーバなどの遮蔽物がある器具、密閉型器具、ライトバーが傾く器具(コーナーライト、ウォールウォッシャ、黒板灯など)と組み合わせての使用はできません。●注)PiPit調光シリーズは、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242制御方式無線通信920MHz帯(PiPit)色温度(K)5000光源色LED(昼白色)安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25975586NEL2300ENRZ9
26,200
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする