曜日別特売

LB40型10000lm高天井昼白色

LB40型10000lm高天井昼白色 - Panasonic(パナソニック)
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●高天井専用集光プリズムタイプ・一般タイプ・10000lmタイプ・昼白色・非調光●Ra83●注)高天井専用集光プリズムタイプライトバーは、光源が直接視界に入る高さに器具を設置するとLED光源がまぶしく感じる場合があります。●注)高天井専用集光プリズムタイプライトバーは、高天井用照明器具本体と組み合わせて、または、複数台器具を設置した環境でご使用ください。1本単独で設置された場合、使用場所によっては照射面のムラ(陰影のスジ)が発生する場合があります。●注)調光はできません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(プリズム)電圧(V)100~242色温度(K)5000光源色LED(昼白色)安定器定格出力型<出力固定型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25971797NEL4000TNLE9
57,000
28,980
31,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする