LB40形10000lm高天ひとセンサ昼白

LB40形10000lm高天ひとセンサ昼白 - Panasonic(パナソニック)
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●ひと(熱線)センサ付●高天井向け(7m~10m)、高天井用ひとセンサ付・一般タイプ・10000lmタイプ・昼白色・調光●Ra83【専用コントローラ(別売)】ウィズリモ/高天井ひとセンサ付兼用送信器NQ55000J●高天井向け(7m~10m)●注)ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。●注)ウィズリモ/高天井ひとセンサ付兼用送信器と組み合わせてご使用ください。●注)高天井ひとセンサタイプは、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242制御方式赤外線通信色温度(K)5000光源色LED(昼白色)安定器定格出力型<約5~100%連続調光型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25975735NEL4002NNRC9
73,100
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする