LB40形2500lmひとセンサ昼白色

LB40形2500lmひとセンサ昼白色 - Panasonic(パナソニック)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)光源色昼白色色温度(K)5000調光の可否非調光仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●ひと(熱線)センサ付●Ra83●注)調光はできません。●注)ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。●注)執務空間など人の動きの小さな場所での使用はお避けください。人がいてもセンサが検知しない場合があります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242電力(W)16.3器具・セット器具のみ安定器定格出力型<ひとセンサ対応式(シンプルセルコン)>光束(Lm)2500RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83電球の種類LED内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25975708NEL4200NNLE92500
30,800
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする