仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)タイプマルチコンフォートタイプ・PiPit調光タイプ・一般タイプ・5200 lmタイプ・電圧(V)100~242制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)光源LED(白色)色温度(K)4000安定器定格出力型、安定器補足:<約5~100%連続調光型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83内容量1台