コンバム(旧:妙徳)
大排気量省エネエジェクタ
真空ポンプに匹敵する大流量エジェクタ
低い供給圧力で大吸込流量確保
省エネ・省配線
電磁弁搭載タイプ
簡単なインライン取付け
プッシュイン継手標準装備
タイプ
単体
センサー
搭載センサー:MVS-202、圧力:連成圧、表示:デジタル、スイッチ出力:NPN/PNP1点、アナログ出力:なし、入力仕様:シンク/ソース
RoHS指令(10物質対応)
対応
ノズルタイプ
0.3MPa
電磁弁
常時閉
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25968830
MC10SP22S
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください