曜日別特売

iD6900黒板灯集光昼白色省エネ

iD6900黒板灯集光昼白色省エネ - Panasonic(パナソニック)
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、集光プリズムタイプ・省エネタイプ・6900lmタイプ・昼白色・非調光●Ra83【オプション】直付施工用取付アダプタNNFK41009●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●光源遮光角60度●照射角度は55度、60度、65度の3段階に調節できます。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)調光はできません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(プリズム)長さ(mm)1254幅(mm)120質量(kg)3.8高さ(mm)126電圧(V)100~242消費電力(W)36.3色温度(K)5000光源色LED(昼白色)安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)170.7光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)6200RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25963966XFX466BHNLE9
71,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする