日本ドライケミカル
煙感知器加煙試験用ガス
グリーン購入法の調達品目である加煙試験に対応したノンフロンの試験用ガスです。
ノンフロン対応(HFO-1234ZEガス使用)
1缶あたりの煙感知器試験個数:約500個
用途
加煙試験用
適合
感知器:光電式スポット型感知器
材質
(缶)スチール
質量(g)
330
使用温度範囲(℃)
0~40
本体寸法(mm)
65.8×120
ガスの種類
HFO-1234ZE ノンフロン
材質(キャップ)
プラスチック
ガス容量(g)
250
内容量
1缶
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25962968
SDTG-01
¥
3,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください