東安
溶接用 ソープストーンマーカー
溶接部を汚さず、必要に応じて簡単に拭き取れます!
高温耐性や防水性あり!
書きやすい平型タイプのストーンです!
ゴールド部分はポケットに引っ掛けることができるためすぐに取り出せます!
用途
工業用マーキングツールとしてご使用ください。
溶接、金属製造、建設、機械製造、自動車製造、船舶、鋼などに適しています。
セット内容
1本(ホルダー付き)
交換用ストーン2本付
仕様
SoapstoneMarkers
寸法(mm)
約125
色
白色
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25968805
-
¥
880
¥
829
¥
912
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください