ユタカ(Crown)
ストップバルブ付き2段式精密圧力調整器 GF2シリーズ(真鍮製)(ヘリウムガス用)
GF2シリーズは真鍮製2段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。ボンベ内の圧力が低下した際の供給圧力変動の元圧変動を抑え、安定した圧力・流量を供給できます。ストップバルブ付きです。
用途
一般産業用、理化学・分析用、標準ガス、混合ガス用など。ヘリウムガス用。
形状
入口:W21-14山(左)袋ナット、出口:RC 1/4
質量(kg)
約1.7
材質(本体)
真鍮
ガスの種類
ヘリウム(He)
一次側圧力計(MPa)
25計
入口圧力(MPa)
14.8以下
標準流量(L/min)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
関連資料:
品番構成(0.02MB)
外観図(参考)※掲載は右袋ナット(2.36MB)
注意
※毒性ガス、腐食性ガスへのご使用はお控えください。
※標準ガス、混合ガスご使用時はベースガスと他のガス成分比率を考慮し、ボンベ口金形状を良くご確認下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
二次側圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25968656
GF2-2516-HX-V
1.6計
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
17日以内出荷
返品不可
25968665
GF2-2510-HX-V
1.0計
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
17日以内出荷
返品不可
25968681
GF2-2506-HX-V
0.6計
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
17日以内出荷
返品不可
25968690
GF2-2503-HX-V
0.3計
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください