iD5200埋込W300マルコン白色

iD5200埋込W300マルコン白色 - Panasonic(パナソニック)
材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1274幅(mm)328質量(kg)3.5電圧(V)100~242色温度(K)4000光源色LED(白色)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)4230RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴幅(mm)300埋込穴長(mm)1257埋込高(mm)54内容量1組
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
安定器
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25979987XFX450VKWLE931.9定格出力型<出力固定型>132.6
49,100
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25979996XFX450VKWLR931.9定格出力型<約5~100%連続調光型>132.6
52,600
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25980005XFX450VKWRZ932.3定格出力型<約5~100%連続調光型>130.9
53,100
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする