仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵適合600ピッチ、800ピッチのボルト材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1261 mm幅(mm)230 mm質量(kg)3.9 kg高さ(mm)75 mmタイプ天井直付型、WiLIA無線調光・スクールコンフォートタイプ・省エネタイプ・6900 lmタイプ電圧(V)100~242消費電力(W)36.9制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)角度(°)遮光角:横方向24グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)光源LED(昼白色)色温度(K)5000安定器定格出力型、安定器補足:<約10~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)167.4光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)6180RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83内容量1組