iD6900埋込W220コンフォート白色

iD6900埋込W220コンフォート白色 - Panasonic(パナソニック)
材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1254幅(mm)240質量(kg)2.8電圧(V)100~242色温度(K)4000光源色LED(白色)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)6030埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)54内容量1組
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
消費電力(W)
安定器
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70971541XFX460ULWLE9【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)43.1定格出力型<出力固定型>139.9
49,80022,980
18,980
アウトレット
20,878(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
25977467XFX460ULWRZ9-43.5定格出力型<約5~100%連続調光型>138.6
53,80023,980
23,980
26,378(税込)
欠品中
返品不可
25980468XFX460ULWLE9-43.1定格出力型<出力固定型>139.9
49,80022,980
22,980
25,278(税込)
欠品中
返品不可
25980477XFX460ULWLR9-43.1定格出力型<約5~100%連続調光型>139.9
53,30023,980
23,980
26,378(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする